Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenwalze 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenwalze 490 mm
Rasenwalze 490 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55360
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55360
EAN/GTIN:
     4016092553603
Suchbegriffe:
Gartenwalze
Rasenwalze
rasenwalze 49 cm breite
gartenwalze

Produktbeschreibung:

  • zum Füllen mit Wasser oder Sand
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Durchmesser:
320 mm
Gewicht:
11,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Beetbearbeitung, Erdbohrer, Erdlochausheber, Gabel, Gärtnerwerkzeug, Hochrücksense, Pflanzkelle, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.