Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenrechen 14 Zinken, 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenrechen 14 Zinken, 360 mm
Gartenrechen 14 Zinken, 360 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55309
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55309
EAN/GTIN:
     4016092553092
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
gartenharke 36cm
gartenharke

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl
  • mit konischer Dülle
  • ohne Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
Gartenrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55308
ab € 6,74*
Ähnlich
profibau
55307
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.