Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4 Zoll C 6,3 Bits - TX 40 x 25 mm


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - TX 40x25, Länge: 25mm
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - TX 40x25, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55303
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092553030

Tik-Tak Dose - 1/4 Zoll Bits TX 40 x 25 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
TX 40
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
1 Dose enthält 20 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78876
ab € 6,96*
Ähnlich
Witte
26912
ab € 2,41*
Ähnlich
ASW
ab € 3,94*
Ähnlich
ASW
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.