Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4 Zoll C 6,3 Bits - PZ 3 x 25 mm


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - PZ 3x25, Länge: 25mm
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - PZ 3x25, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55288
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092552880
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Tik-Tak Dose - 1/4 Zoll Bits PZ 3 x 25 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
PZ 3
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 4.000 Dosen
1 Dose enthält 20 Stück (ab € 0,3205* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Dosen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Dose
ab 16 Dosen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Dose
ab 32 Dosen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Dose
ab 80 Dosen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Dose
ab 4000 Dosen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
272515
ab € 4,49*
Ähnlich
ASW
ab € 3,71*
Ähnlich
ASW
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.