Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4 Zoll C 6,3 Bits - PZ 2 x 25 mm


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - PZ 2x25, Länge: 25mm
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - PZ 2x25, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55287
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092552873
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Tik-Tak Dose - 1/4 Zoll Bits PZ 2 x 25 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
PZ 2
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 4.000 Dosen
1 Dose enthält 20 Stück (ab € 0,3835* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Dosen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Dose
ab 16 Dosen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Dose
ab 32 Dosen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Dose
ab 80 Dosen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Dose
ab 4000 Dosen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
272515
ab € 5,36*
Ähnlich
ASW
ab € 3,71*
Ähnlich
ASW
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.