Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4 Zoll C 6,3 Bits - PH 1 x 25 mm


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Tik-Tak Dose 20 tlg.,PH 1x25 mm,c 6,3 1/4" c 6,3 bits - PH 1x25, Länge: 25mm
Tik-Tak Dose 20 tlg.,PH 1x25 mm,c 6,3 1/4" c 6,3 bits - PH 1x25, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55283
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092552835
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Tik-Tak Dose - 1/4 Zoll Bits PH 1 x 25 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
PH 1
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips), bits ph 12x25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 4.000 Dosen
1 Dose enthält 20 Stück (ab € 0,3205* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Dosen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Dose
ab 16 Dosen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Dose
ab 32 Dosen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Dose
ab 80 Dosen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Dose
ab 4000 Dosen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
272515
ab € 4,50*
Ähnlich
ASW
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.