Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits - TX 40x25 mm 1/4 Zoll C 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
bits - TX 40x25, 1/4" c 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück, Länge: 25mm
bits - TX 40x25, 1/4" c 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55275
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092552750

Bits - TX 40x25 mm 1/4 Zoll C 6,3

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
TX 40
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 36.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,391* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 5,35*
€ 6,37
pro Beutel
ab 36 Beutel
€ 5,21*
€ 6,20
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 4,65*
€ 5,53
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 4,57*
€ 5,44
pro Beutel
ab 36000 Beutel
€ 3,91*
€ 4,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78876
ab € 6,92*
Ähnlich
Witte
26912
ab € 2,41*
Ähnlich
ASW
ab € 3,92*
Ähnlich
ASW
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.