Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits - PZ 3x25 mm 1/4 Zoll C 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
bits - PZ 3x25, 1/4" c 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück, Länge: 25mm
bits - PZ 3x25, 1/4" c 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55269
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092552699
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bits - PZ 3x25 mm 1/4 Zoll C 6,3

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
PZ 3
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Beutel
€ 5,38*
€ 6,40
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
ab 45 Beutel
€ 4,91*
€ 5,84
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 75 Beutel
€ 4,51*
€ 5,37
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 4,37*
€ 5,20
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,71*
€ 4,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
272515
ab € 4,50*
Ähnlich
ASW
ab € 3,71*
Ähnlich
ASW
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.