Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strassenrechen leicht 520 mm ohne Stiel, 16 Zinken, Zinkenlänge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strassenrechen leicht 520 mm ohne Stiel, 16 Zinken, Zinkenlänge 70 mm
Strassenrechen leicht 520 mm ohne Stiel, 16 Zinken, Zinkenlänge 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55080
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55080
EAN/GTIN:
     4016092550800
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen

Straßenrechen

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung
  • ohne Stiel
  • Zinkenlänge 70 mm
  • Zinkendurchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
520 mm
Typ:
Straßenrechen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 8,89*
2 Tage
48
20
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,69*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,93*
8 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,10*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 8,69*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55079
ab € 7,83*
Ähnlich
profibau
55514
ab € 8,98*
Ähnlich
profibau
55070
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.