Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel 250 x 230 mm ohne Stiel, Gr. 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel 250 x 230 mm ohne Stiel, Größe 0
Holsteiner Schaufel 250 x 230 mm ohne Stiel, Größe 0
Artikel-Nr.:
     415-profi55071
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55071
EAN/GTIN:
     4016092550718
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • ohne Stiel
  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • Dülle 3/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
profi
Farbe:
rot
Gewicht:
0,88 kg
Größe:
0
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.