Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Grabenschaufel Euro Gr. 1 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grabenschaufel Gr. 1, rot, 1,70 mm Dicke, "Euro", blattmaße: 300x160 mm, Dülle 3/4
Grabenschaufel Gr. 1, rot, 1,70 mm Dicke, "Euro", blattmaße: 300x160 mm, Dülle 3/4
Artikel-Nr.:
     415-profi55022
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55022
EAN/GTIN:
     4016092550220
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe

Kabelgrabenschaufel - Frankfurter Form.

Produktbeschreibung:

  • Markenfabrikat
  • gehärtet und pulverbeschichtet
  • Frankfurter Form
  • ohne Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
rot
Größe:
1
Länge:
300 mm
Stärke:
1,7 mm
Typ:
Grabenschaufel
Weitere Suchbegriffe: grabenschaufel gr.1, grabenschaufel, Alu-Randschaufel, Bayerische Schaufel, Frankfurter Schaufel, Holländer Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, profi-baubedarf, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55701
ab € 27,49*
Ähnlich
profibau
55699
ab € 20,26*
Ähnlich
profibau
55702
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.