Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm ohne Stiel, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm ohne Stiel, Größe 2
Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm ohne Stiel, Größe 2
Artikel-Nr.:
     415-profi55006
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55006
EAN/GTIN:
     4016092550060
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • ohne Stiel
  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • Dülle 3/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
profi
Farbe:
rot
Gewicht:
1,05 kg
Größe:
2
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55071
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.