Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm Gr. 2, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm ohne Stiel, Größe 2
Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm ohne Stiel, Größe 2
Artikel-Nr.:
     415-profi54001
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     54001
EAN/GTIN:
     4016092540016
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • ohne Stiel
  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • Dülle 3/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
euro
Farbe:
rot
Gewicht:
1,02 kg
Größe:
2
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krenhof
55018
ab € 13,59*
Ähnlich
profibau
55071
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.