Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenheber PPH verstellbar 300 - 620 mm, Tragkraft 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenheber PPH verstellbar 300 - 620 mm, Tragkraft 60 kg
Plattenheber PPH verstellbar 300 - 620 mm, Tragkraft 60 kg
Artikel-Nr.:
     415-profi45792
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     5320,0054
EAN/GTIN:
     4016092457925
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten ist der Plattenheber PPH zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • großer Verstellbereich für alle Platten
  • mit großer Hebelübersetzung
  • sehr stabile Ausführung
  • austauschbare Klammerbacken
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probst
5180004
ab € 46,86*
Ähnlich
Probst
5320,0052
ab € 47,11*
Ähnlich
profibau
46977
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.