Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 2-teilig mit Langhebelratsche, 8 m x 50 mm, 5000 daN Zugkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 2-teilig mit Langhebelratsche, 8 m x 50 mm, 5000 daN Zugkraft
Zurrgurt 2-teilig mit Langhebelratsche, 8 m x 50 mm, 5000 daN Zugkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi41145
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     41145
EAN/GTIN:
     4016092411453
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Produktbeschreibung:

  • 2-teilig
  • aus Polyester
  • mit Langhebelratsche und Spitzhaken
  • gemäß VDI 2701/2702 und EN60060
  • Zugkraft: 5000 daN
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, Abdecknetz, Anti-Rutsch-Matte, Hebeband, Kantenschutzwinkel, Ladegabel, Ladungssicherung, profi-baubedarf, Rundschlinge, Schutzplatte, Spanngummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
41013
ab € 34,03*
Ähnlich
profibau
45799
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.