Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkzeugbox Industry 580 x 384 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu- Werkzeugbox Industry 580 x 384 x 240 mm
Alu- Werkzeugbox Industry 580 x 384 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi27438
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27438
EAN/GTIN:
     4016092274386
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
profibau werkzeugbox

Produktbeschreibung:

  • strapazierfähige Werkzeugbox
  • stabiles Gehäuse mit drei Federfallgriffen
  • Stapelecken und Hebelspannverschlüssen
  • durch umlaufende Dichtungen staub- und spritzwassergeschützt
  • korrosionsbeständig
  • robuste Fangbänder im Deckel
  • Verschlüsse mit Bohrungen für Vorhänge- bzw. Zylinderschloss oder Plombenverschluss
  • Wandstärke: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
384 mm
Höhe:
240 mm
Länge:
580 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
4000871263
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.