Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister UN HD-PE schwarz, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister UN HD-PE schwarz, 5 Liter
Kraftstoff-Kanister UN HD-PE schwarz, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     415-profi27483
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27483
EAN/GTIN:
     4016092274836
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Produktbeschreibung:

  • mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • mit zertifiziertem Kindersicherheits-Verschluss
  • Innen-Ø der Füllöffnung: 29 mm
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
5 l
Höhe:
247 mm
Länge:
147 mm
Material:
HD-PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 21 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 28 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 35 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.