| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi26970 Herst.-Nr.: 26970 EAN/GTIN: 4016092269702 |
| |
|
| | |
| Die Industrie-Fettpresse ist verwendbar für Fett bis NLGI 2 und steife Fette bis NLGI 3 (Mindesttemperatur 8°C). Produktbeschreibung: - geprüft nach EN 1283
- robuste Industrieversion, 500 cm³
- Fördermenge 1,4 cm³ pro Hub
- Fettpressenrohr 1,0 mm Wandstärke
- mit Füllnippel
- füllbar mit Fettfüllgerät
- Kartusche nach DIN 1284 oder losem Fett
- TÜV und GS zertifiziert
Lieferumfang: - Hochdruck-Panzerschlauch 10 x 300 mm (Berstdruck 1000 bar)
- 4-Backen-Profi-Mundstück füllbar mit Fettfüllgerät
- Kartusche oder losem Fett
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsausstattung, Brunox Turbo Spray, Fettspray, Korrosionschutz, Mehrzweckfett, Multifunktionsspray, Öle, profi-baubedarf, Schmiermittel |
| | |
| |