Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister Stahlblech 20 l, blau (RAL 5005), TÜV/GS/UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzinkanister Stahlblech 20 l, blau (RAL 5005), TÜV/GS/UN-Zulassung
Benzinkanister Stahlblech 20 l, blau (RAL 5005), TÜV/GS/UN-Zulassung
Artikel-Nr.:
     415-profi26901
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26901
EAN/GTIN:
     4016092269016
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Benzinkanister.

Produktbeschreibung:

  • starkes Stahlblech
  • mit UN-Nr., lackiert
  • TÜV + GS geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
20 l
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
25254
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.