Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunox Turbo Spray, 500 ml, POWER- CLICK


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Brunox Turbo Spray, 500 ml, POWER- CLICK
Brunox Turbo Spray, 500 ml, POWER- CLICK
Artikel-Nr.:
     415-profi25849
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092258492
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
kriechöl

Brunox Turbo-Spray Dose a 500 ml Aerosol, POWER-CLICK

Produktbeschreibung:

  • Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl / Rostlöser, Kontaktspray
  • formt einen 1 - 2 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden Korrosionsschutz- und Schmierfilm, der die Feuchtigkeit verdrängt und der Kriechströme behebt
  • löst festsitzende Verbindungen
  • entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung
  • säubert oxidierte Kontakte
  • löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi anzugreifen
  • eignet sich auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer und Messing
  • Pflegeprodukt und -Schneideöl, ist nicht abrasiv
  • geringe Viskosität
  • garantiert kein Verharzen
  • langandauernde Wirksamkeit
  • hohe Ergiebigkeit 100 – 120 m2/L
  • hohe Ergiebigkeit 100 – 120 m2/L
  • perfekte Schmierwirkung bis – 50 °C
  • enthält kein Silikon, PTFE oder Graphit
  • angenehme Duftnote
  • auch unter dauernder Belastung hochwirksam
  • 97% Wirkstoff, dank nur 3% CO2 als Treibmittel
  • besitzt ausgezeichnete Kriecheigenschaften, sehr hohe Kapillarkraft
Weitere Suchbegriffe: kriechöl 500ml, Betriebsausstattung, Brunox Turbo Spray, Fettpresse, Fettspray, Korrosionschutz, Mehrzweckfett, Multifunktionsspray, Öle, profi-baubedarf, Schmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 22,76* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
25170700
ab € 3,11*
Ähnlich
Brunox
ab € 51,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.