Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 400 V, H07RN-F 5G1.5, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel, 25 m. HO7RN-F 5G1.5
Verlängerungskabel, 25 m. HO7RN-F 5G1.5
Artikel-Nr.:
     415-profi25073
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     25073
EAN/GTIN:
     4016092250731
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel

Verlängerungskabel 400 V

Produktbeschreibung:

  • Gummi-Kabel H05RR-F 5G 1.5
  • mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung
  • zur Verwendung im Freien
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Typ:
Verlängerungskabel für Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Baustelleneinrichtung, Baustellenkabel, CEE, CEE-Kupplung, CEE-Stecker, Gummikupplung, Kabel, Kabeltrommel, Kupplung, Stecker, Stromkabel, Verlängerungskabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26707
ab € 11,12*
Ähnlich
profibau
25072
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.