Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarbe Spezial neon-grün fluoreszierend, 500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Markierfarbe Spezial neon-grün fluoreszierend, 500 ml
Markierfarbe Spezial neon-grün fluoreszierend, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-profi20519
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     20519
EAN/GTIN:
     4016092205199
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Die Markierfarbe Spezial ist zum Markieren und Signieren, für Markierung auf Baustellen und ür sichtbare Markierungen bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • fluoreszierend
  • hohe Qualität durch beste Farbpigmentierung
  • praktische Dreh-Verschlusskappe, dadurch kein versehentliches Auslösen beim Transport
  • mit Patent-Sprühkopf
  • verwendbar mit Markierwagen Spezial (Art.Nr. profi20668)

Gefahrenhinweise:

  • H222 extrem entzünbares Aerosol
  • H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • EUH066 wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Weitere Informationen:
Farbe:
neon-grün
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 14,34* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
20714
ab € 6,60*
Ähnlich
profibau
20664
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.