Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern H09CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern H09CNKHA
Heftklammern H09CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebH09CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     H09CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429053776
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
8,6 mm
Drahtstärke:
1,0 x 1,25 mm
Länge:
9 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
Typ:
H
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 11/9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 12.400 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 87,43*
€ 104,04
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 84,19*
€ 100,19
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 82,03*
€ 97,62
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 79,88*
€ 95,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,82*
€ 85,47
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 69,13*
€ 82,26
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
E09CNKHA
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.