Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A10CAL


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A10CAL
Heftklammern A10CAL
Artikel-Nr.:
     415-prebA10CAL
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A10CAL
EAN/GTIN:
     4016429006413
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/10
tackerklammer

Prebena Heftklammern A10CAL

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
10 mm
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,00531* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 52,57*
€ 62,56
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 51,18*
€ 60,90
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,63*
€ 54,30
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 157,68*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 663,11*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 327,97*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,25*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 416,97*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 462,27*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.