Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller mit Adapter Ø 50 mm für Borstenscheiben 6 mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützteller mit Adapter Ø 25 mm für Borstenscheiben (6 mm Spannzange)
Stützteller mit Adapter Ø 25 mm für Borstenscheiben (6 mm Spannzange)
Artikel-Nr.:
     415-pneutec96111
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     96111
EAN/GTIN:
     4250112991895
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Pneutec Stützteller mit Adapter für Borstenscheiben 6 mm Spannzange

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Typ:
Stützteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96110
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.