Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller mit Adapter Ø 25 mm für Borstenscheiben 6 mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützteller mit Adapter Ø 25 mm für Borstenscheiben (6 mm Spannzange)
Stützteller mit Adapter Ø 25 mm für Borstenscheiben (6 mm Spannzange)
Artikel-Nr.:
     415-pneutec96110
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     96110
EAN/GTIN:
     4250112991888
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Pneutec Stützteller mit Adapter für Borstenscheiben 6 mm Spannzange

Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Typ:
Stützteller
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 25mm, haftstützteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.