Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 6-kant 50 mm für Druckluft-Lanzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 6-kant 50 mm
Flachmeißel 6-kant 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec96041
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     96041
EAN/GTIN:
     4250112996975
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen

Pneutec Flachmeißel 6-kant

Weitere Informationen:
Akkukapazität:
160 mm
Ausführung:
Meißel
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Füllinhalt:
Druckluft-Lanzen
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95107
ab € 34,57*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96040
ab € 36,32*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95108
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.