Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stichsägen-Set UT8925S


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mini-Stichsägen-Set
Mini-Stichsägen-Set
Artikel-Nr.:
     415-pneutec93201
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93201
EAN/GTIN:
     4250112902051
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
pneutec druckluftsäge
druckluftsäge

Produktbeschreibung Mini-Stichsäge:

  • Hubfrequenz: 7.500 min¹
  • Schwingungsgedämpft
  • kälteisoliertes Gehäuse für hohen Bedienungskomfort, Heckauspuff
  • Schnittleistung: 1,2 mm Stahl
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Hubfrequenz: 7500 1/min
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 72,0 dB(A)
  • Luftverbrauch: 2,4 l/s
  • Baulänge: 175 mm
  • Druckluftanschluss: 1/4 "

Lieferumfang:

  • Mini-Stichsäge
  • je 5 Sägeblättern 18, 24, 36 Zähnen
  • im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
175 mm
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikwerkzeug, pneumatische Werkzeuge, Pneutec, Säge, Säge pneumatisch, Sägeblatt, Stichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,01*
€ 227,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 186,98*
€ 222,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,25*
€ 209,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 163,78*
€ 194,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 146,55*
€ 174,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93203
ab € 149,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.