Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Trennschleifer UT8753 20.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Trennschleifer 20.000 min-1
Mini-Trennschleifer 20.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92402
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92402
EAN/GTIN:
     4250112976083
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)

Mini-Trennschleifer mit 50 mm Trennscheibe und Sicherheitsbetriebshebel.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsbetriebshebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
  • kälteisolierter Handgriff
  • Auspuff seitlich
  • Tellerdurchmesser: 50 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Trennschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektro trennschleifer, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92021
ab € 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.