Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleifer UT5760B Hitec Line mit Schutzhaube, 20.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschleifer mit Schutzhaube, 20.000 min-1
Trennschleifer mit Schutzhaube, 20.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92021
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92021
EAN/GTIN:
     4250112902099
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)

PNEUTEC Trennschleifer aus der HITEC LINE mit kälteisoliertem Gehäuse und durchsichtigem Sichtschutz für mehr Bedienungskomfort.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheits-Betriebshebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • stufenlose Drehzahlregulierung
  • Heckauspuff leitet Abluft weg von der Arbeitsstelle
  • 360° drehbarer Luftanschluß
  • Spannzange: 6 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 84,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
175 mm
Leistung:
300 Watt
Luftverbrauch:
3 l/s
Typ:
Trennschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektro trennschleifer, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92402
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.