Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller autom. Edelstahl, 15 m EPDM-Spezialschl. für AdBlue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller autom. Edelstahl, 15 m EPDM-Spezialschl. für AdBlue
Schlauchaufroller autom. Edelstahl, 15 m EPDM-Spezialschl. für AdBlue
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09127
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09127
EAN/GTIN:
     4030704091277
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für AdBlue® mit 15 m Schlauch DN 20, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • mediumberührende Teile in Kunststoff
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • inkl. 15 m EPDM-Spezialschlauch, DN 20 und Stopper
  • Schlauchanschluss: 3/4"
  • Farbe: grau/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Gewicht:
52,9 kg
Höhe:
460 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Tiefe:
246 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,53*
€ 993,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,80*
€ 960,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,74*
€ 886,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,19*
€ 832,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,86*
€ 793,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09126
ab € 465,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.