Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller autom. Edelstahl, 8 m EPDM-Spezialschl. für AdBlue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller autom. Edelstahl, 8 m EPDM-Spezialschl. für AdBlue
Schlauchaufroller autom. Edelstahl, 8 m EPDM-Spezialschl. für AdBlue
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09126
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09126
EAN/GTIN:
     4030704091260
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für AdBlue® mit 8 m Schlauch DN 20, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • mediumberührende Teile in Kunststoff
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • inkl. 8 m EPDM-Spezialschlauch, DN 20 und Stopper
  • Schlauchanschluss: 3/4"
  • Farbe: grau/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
475 mm
Gewicht:
37,5 kg
Höhe:
460 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Tiefe:
196 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchtrommel 8m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,80*
€ 688,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,13*
€ 613,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09127
ab € 666,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.