Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 08, 12 m für Hochdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 08, 12 m für Hochdruck
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 08, 12 m für Hochdruck
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09021
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09021
EAN/GTIN:
     4030704090218
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Hochdruck komplett in Edelstahl mit 12 m Schlauch DN 08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • komplett in Edelstahl
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 12 m Gummischlauch 1 SN, DN 08 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: M22 x 1,5 aG
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Gewicht:
16 kg
Höhe:
180 mm
max. Betriebsdruck:
220 bar
Tiefe:
460 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,29*
€ 510,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,84*
€ 513,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,79*
€ 519,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,81*
€ 521,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,97*
€ 596,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,92*
€ 710,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,77*
€ 694,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,06*
€ 631,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,97*
€ 621,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
09 019
ab € 353,35*
Ähnlich
Rapid
09 020
ab € 472,47*
Ähnlich
Rapid
09 022
ab € 560,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.