Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochd
Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochd
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1345959
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 021
EAN/GTIN:
     4030704090218
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Gummischlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
M22 x 1,5 IG
Ausgangsanschluss:
M22 x 1,5 AG
Betriebsdruck:
220 bar
Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
16 kg
Länge:
460 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Schlauchlänge:
12 m
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, Schlauch, 9172466347
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 430,40*
€ 509,34*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,96*
€ 513,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,44*
€ 517,77*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,08*
€ 526,53*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,11*
€ 528,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,95*
€ 611,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,62*
€ 551,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
09 019
ab € 338,07*
Ähnlich
Rapid
09 020
ab € 452,29*
Ähnlich
Rapid
09 022
ab € 541,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.