Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller manuell, ohne Schlauch, für Schlauch 50 m, DN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller manuell, ohne Schlauch, für Schlauch 50 m, DN 12
Artikel-Nr.:
     415-pneutec08002
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     08002
EAN/GTIN:
     4030704080028
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Manueller Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öle und Diesel für bis zu 50 m Schlauch DN 12, zur Wand- oder Bodenmontage.

Produktbeschreibung:

  • Handtrommel und Ständer in lackierter Stahlblechausführung mit Kurbel und Feststeller
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • mit beigelegtem Stopper
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber/blau

Die Lieferung erfolgt ohne Schlauch.

Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Gewicht:
12 kg
Höhe:
400 mm
max. Betriebsdruck:
40 bar
Tiefe:
510 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 50 meter, schlauch trommel, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,08*
€ 954,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,60*
€ 908,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,68*
€ 761,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08011
ab € 265,36*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08001
ab € 588,59*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08003
ab € 635,76*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08004
ab € 738,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.