Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller manuell, ohne Schlauch, für Schlauch 50 m, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller manuell, ohne Schlauch, für Schlauch 50 m, DN 10
Artikel-Nr.:
     415-pneutec08001
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     08001
EAN/GTIN:
     4030704080011
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Manueller Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öle und Diesel für bis zu 50 m Schlauch DN 10, zur Wand- oder Bodenmontage.

Produktbeschreibung:

  • Handtrommel und Ständer in lackierter Stahlblechausführung mit Kurbel und Feststeller
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • mit beigelegtem Stopper
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber/blau

Die Lieferung erfolgt ohne Schlauch.

Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Gewicht:
12 kg
Höhe:
400 mm
max. Betriebsdruck:
40 bar
Tiefe:
510 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 50 meter, schlauch trommel, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,94*
€ 884,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,50*
€ 860,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,22*
€ 742,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08011
ab € 263,85*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08002
ab € 635,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08003
ab € 635,93*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
08004
ab € 733,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.