Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 10 mit SCS-Rapid, 20 m für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 10 mit SCS-Rapid, 20 m für Luft
Schlauchaufroller automatisch DN 10 mit SCS-Rapid, 20 m für Luft
Artikel-Nr.:
     415-pneutec01332
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01332
EAN/GTIN:
     4030704013323
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch DN 10 und Rapid-SCS für kontrolliertes Aufrollen, zur Wand- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 20 m Flex-Schlauch DN 10 und Stopper
  • inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • inkl. 1 m Anschlußschlauch
  • inklusive: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchlänge: 20 m
  • Schlauchdurchmesser: 10 DN
  • Schlauchanschlus: 3/8 "
  • Farbe: blau

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
6,6 kg
Höhe:
261 mm
max. Betriebsdruck:
15 bar
Tiefe:
210 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 211,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 212,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 219,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,74*
€ 220,03*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 202,61*
€ 245,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
01 330
ab € 150,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.