Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft L.20m Geh.Ku.m.SCS-System Ausgang 3/8 AG RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9172466318
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     01 332
EAN/GTIN:
     4030704013323
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft · Mehrfachrasterung und SCS-System · Arretierung abschaltbar · Druck max. 10 bar · aus Kunststoff mit schwenkbarem Montagebügel · wartungsfrei · mit PU-Schlauch und StopperWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit PU-Schlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
3/8 AG
Ausstattung:
mit SCS-System
Ausgangsanschluss mm:
10 mm
Eingangsanschluss mm:
10 mm
Nominal Ø DN:
10
Höhe:
455 mm
Marke:
RAPID
Ausgangsanschluss:
3/8 AG
Betriebsdruck:
10 bar
Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
10 kg
Länge:
475 mm
Breite:
235 mm
Schlauchlänge:
20 m
Anwendung:
für Druckluft
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,14*
€ 211,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 212,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,50*
€ 218,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,24*
€ 219,37*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 208,24*
€ 238,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
01 330
ab € 151,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.