Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfaust Beilform, 1600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfaust Beilform, 1600 g
Handfaust Beilform, 1600 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2524400
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2524400
EAN/GTIN:
     4016671010251
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
handamboss picard

PICARD Handfaust, professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Rastauration von PKW und Motorrad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer
  • Beilform
  • Hammerschlag blau lackiert
  • Arbeitsfläche poliert
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Gewicht:
1600 g
Länge:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: handamboss, Amboss, General-Handamboss, Großambos, Kleinamboss, Picard, Rundamboss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 60,15*
€ 77,65*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,17*
€ 80,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.