Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundamboss 930 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundamboss 930 g
Rundamboss 930 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2510300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2510300
EAN/GTIN:
     4016671009552
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
handamboss picard

PICARD Rundamboss, für Reparatur, Tuning und Customizing sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer
  • Hammerschlag blau lackiert
  • klein
  • doppelt
  • Bahnen leicht gewölbt, eine Bahn rund Durchmesser: 58 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
58 mm
Gewicht:
930 g
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: handamboss, Amboss, General-Handamboss, Großambos, Kleinamboss, Picard, Rundamboss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 35,04*
€ 47,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,40*
€ 48,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2523600
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.