Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roststecher 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roststecher 1000 mm
Roststecher 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-pic0011501-1000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0011501-1000
EAN/GTIN:
     4016671005707
Suchbegriffe:
Entrostungsspachtel
Rostabstecher
entrostungsspachtel 60mm
entrostungsspachtel

PICARD Roststecher, für Entrostungsarbeiten aller Art.

Poduktbeschreibung:

  • Klinge 6 cm breit
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
700 g
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Dengelamboss, Dengelhammer, Fruchtkistenhammer, Geologenhammer, Hammer, Holzspalthammer, Holzspaltkeil, Küfersetzhammer, Montagedorn, Picard, Roststecher, Schusterhammer, Stahlrohrstiel, Töpferhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 29,82*
€ 41,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,78*
€ 42,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0011501-0600
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.