| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec98625 Herst.-Nr.: 98625 EAN/GTIN: 4013558986258 |
| | |
|
| | |
| POWER BiBond ist ein Universal Hochleistungs-Klebstoff auf 2 Komponenten-Basis. Einsatzbereich: - Karosserie- und Fahrzeugbau (z.B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoiler, Telefon- und Lautsprecherbefestigung)
- Metallbau
- Kunststofftechnik
- Holzverarbeitung
- Messebau, Modellbau
- Elektrotechnik
- Innenausbau
- Befestigungstechnik
- Maschinenbau u.v.m.
Produktbeschreibung: - ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff und einer Vielzahl von weiteren Materialien
- schnelle Aushärtung
- schleifbar, überlackierbar
- hohe Zug-, Scher- und Schälfestigkeit
- sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Benzin, Wasser, Wärme und Schlageinwirkung
Produktdaten: - Fabe: gebrochen weiß/gelb=hellgelb (gemischt)
- Viskosität: 60 Pa.s
- Zugscherfestigkeit: 23 N/mm²
- Mischungsverhältnis: 1:1
- Lagerfähigkeit: 9 Monate
Lieferumfang: Gefahrenhinweise - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335 Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | 2 Komponenten | Endfestigkeit: | 12 h | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Handfestigkeit: | 6 min | Inhalt: | 24 ml | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +120°C | Typ: | 2-Komponenten-Kleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,42* | € 10,72* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 10,82* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,02 Liter (ab € 541,00* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|