Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Komponenten-Karosseriekleber 195 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Karosseriekleber 195 ml
2K-Karosseriekleber 195 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec98195
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     98195
EAN/GTIN:
     4013558981956
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

Zur professionellen und hochfesten 2K-Verklebung von Dach, Seitenwand, Tür, Kotflügel u.v.a..


Einsatzbereich:

  • verklebt Metalle (Blech, Stahl, Stahl verzinkt, Aluminium, Magnesium, Legierungen) sowie Kunststoff- und Faserverbundwerkstoffe (AFK, CFK, GFK)mit- und untereinander

      Produktbeschreibung:

      • strukturelles Verkleben, Abdichten und Reparieren
      • schlagzähmodifiziert mit exzellenter Crashfestigkeit
      • Erhöhung der Steifigkeit des Fahrzeuges
      • vermeidet Kontaktkorrosion
      • silikonfrei
      • punktschweißbar

      Produktdaten:

      • Farbe: schwarz
      • Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35°C
      • Lagerfähigkeit: 12 Monate

      Gefahrenhinweise:

      • H315 Versursacht HautreizungenH317 Kann allergische Hautreaktionen verursachenH319 Verursacht schwere AugenreizungenH411 Giftig für Wasserorganismen
Weitere Informationen:
Endfestigkeit:
24 h
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
4 h
Inhalt:
195 ml
Temperaturbeständigkeit:
bis +230°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Karosseriedichtmasse, Karosserieklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, karosserieklebstoff, Dämmmatte und -platte, K&ampD, Karosserie, Karosserie-Reparatur, Karosseriedichtschnur und -bänder, Klebe- und Dichtmasse, Petec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 38,56*
Lager 415
90 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 51,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 36 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 48 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
1 Stück enthält 195 Liter (ab € 0,20411* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 623,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
96175
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.