Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtung MATIC HT rot, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikondichtung MATIC HT rot, 200 ml
Silikondichtung MATIC HT rot, 200 ml
Ölwanne
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec97820
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97820
EAN/GTIN:
     4013558978208
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Silikondichtung
hochtemperatur-silikon petec
hochtemperatur-silikon

Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon auf Polysiloxan-Basis für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen.


Einsatzbereich:

  • Motoren- und Karosseriebau
  • Heizungs- und Anlagenbau
  • Klimatechnik u.v.m.
  • dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl, usw.), Kunststoffe, Glas, Keramik, und Holz ab
  • dichtet z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdichtungen, usw.

Produktbeschreibung:

  • lösungsmittelfrei
  • lichtecht, UV-beständig, klimaresistent
  • bleibt elastisch und dichtet dauerhaft ab
  • überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
  • beständig gegen: Wasser, Salzwasser, Fett, Öle, Reinigungsmittel, Kohlenwasser-stoff, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele andere Chemikalien

Produktdaten:

  • Farbe: rot
  • Basis: Polysiloxan, acetatvernetzend
  • Shore A Härte: ca. 20°C
  • Durchhärtung: ca. 1,5 mm / 24 Std.
  • Bruchdehnung: > 400%
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise für 200 ml rot

  • H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
5 h
Farbe:
rot
GHS:
NONE
Inhalt:
200 ml
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +260°C
Typ:
Silikondichtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 13,98*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 14,56*
€ 19,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 72,80* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 232,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.