Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigmetall 50 ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoxyd-Metall FLÜSSIGMETALL, 50 ml Doppelkartusche
Epoxyd-Metall FLÜSSIGMETALL, 50 ml Doppelkartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec97355
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97355
EAN/GTIN:
     4013558973555
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
flüssigmetall petec
flüssigmetall

Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen.


Einsatzbereich:

  • Arbeiten an Eisen
  • Stahl
  • Gussteilen
  • Aluminium
  • Legierungen
  • Keramik
  • Beton
  • Holz

Produktbeschreibung:

  • beständig gegen: Wasser, Benzin, Öl, Alkohol u.v.a.
  • nach dem Aushärten (30 Min.) kann eine spanende Bearbeitung von Hand oder maschinell erfolgen, wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Schleifen und Sägen

Produktdaten:

  • Zugscherfestigkeit: nach 15 Min. 1 N/mm² , nach 1 Std. 10 N/mm² , nach 3 Tagen 25 N/mm²
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise

  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
2 Komponenten
Endfestigkeit:
30 min
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
10 min
Inhalt:
50 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +120°C
Typ:
Metallkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,99*
€ 13,64*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,72*
€ 17,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 254,40* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
98502
ab € 22,99*
Zubehör
Petec
98603
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.