| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec94730 Herst.-Nr.: 94730 EAN/GTIN: 4013558947303 |
| | |
|
| | |
| Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist. Einsatzbereich: - breites Haftspektrum vor allem auf Untergründen wie Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl, ABS, GFK, PUR-RIM, Polycarbonat, PUR-weich, PUR-hart, Hart-PVC, Holz, Glas
- z.B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Bodenfugen, Verklebung von vibrierenden Teilen im Karosserie- und Containerbau
Produktbeschreibung: - starkes Haftvermögen
- dauerelastisch
- vibrationsfest
- überlackierbar
- silikonfrei
- nicht korrosiv
- witterungs- und UV-beständig
Produktdaten: - Dichte: 1,17 g/cm³
- Hautbildung: nach 1-3 h (je nach Schichtstärke)
- Aushärtung: 4 mm / 24 h
- Bruchdehnung: >250% (ISO 8339)
- Shore-A Härte: 40 (ISO 868)
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Gefahrenhinweis: - H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | Luftfeuchtigkeit | Endfestigkeit: | 24 h | Farbe: | schwarz | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 310 ml | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +90°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,75* | € 6,35* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 6,09* | € 8,63* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,44* | € 13,37* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 13,50* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 10,5058* | € 13,5158* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 19,64517* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|