Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- und Dichtstoff Kraftkleber 290 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff KRAFTKLEBER, 290 ml Kartusche
Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff KRAFTKLEBER, 290 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     415-petec94229
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94229
EAN/GTIN:
     4013558942292
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
MS-Polymer Kleber

Der KRAFTKLEBER auf MS-Polymer Basis für superstarke und hochwertige Verbindungen, universell einsetzbar.

Einsatzbereich:

  • im Kfz-Bereich: Radkasten, Spoiler, Rückwand, Seitenwand, Kotflügel, Fahrzeugunterboden, Kofferraumboden, Boden im Fahrgastraum, Tankstutzen, Nähte an Front- und Heckschürze, Falzversiegelung
  • Montageverklebungen von: Stein, Beton, Gips, PVC, Kunststoffen, Fliesen, Metall, Holz, Glas u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • elastisch und dynamisch hoch belastbar
  • hohe Anfangsfestigkeit
  • breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften
  • überlackierbar
  • silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei, alterungs-, witterungs-, uv- und wasserbeständig
  • vibrationshemmend

Produktdaten:

  • Aushärtung in 24 Stunden: 3,0 mm
  • Basis: MS-Polymer
  • Farbe: schwarz
  • Bruchdrehung: 250%
  • Shore A Härte: 60°
  • Lagerfähigkeit: 9 Monate
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
schwarz
GHS:
NONE
Inhalt:
290 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, petec kontaktkleber, kontaktkleber, Dämmmatte und -platte, K&ampD, Karosserie, Karosserie-Reparatur, Karosseriedichtschnur und -bänder, Klebe- und Dichtmasse, Petec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 11,36*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 11,76*
€ 15,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 40,55173* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.