| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec94170 Herst.-Nr.: 94170 EAN/GTIN: 4013558941707 |
| | |
|
| | |
| Montagekleber ecoline ist ein elastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer Basis. Einsatzbereich: - Auto, Boot und Caravan
- Karosserie- und Metallbau
- Haushalt, Küche und Badezimmer
- verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Streifen und Isolationsmaterial im Bau
- Anschlussfugen im Bau
- Versiegelung in Verglasungssystemen
- Universalspachtelmasse für Risse und unebene Oberflächen
Produktbeschreibung: - lösungsmittel- und isocyanatfrei
- geruchsneutral
- extrem hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
- spaltüberbrückend bis 20 mm
- witterungs- und alterungsbeständig
- für Styropor geeignet
- überstreichbar
- senk- und waagerecht zu verarbeiten
Produktdaten: - Verarbeitungstemperatur: +5°C - +40°C
- Dichte: 1,54 g/ml
- Hautbildungszeit: 23°C / 55% RF 10 min.
- Durchhärtung nach 24 Stunden: 23°C / 55% RF 2 mm
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | Luftfeuchtigkeit | Endfestigkeit: | 24 h | Farbe: | transparent | GHS: | NONE | Inhalt: | 80 ml | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +100°C | Typ: | Montagekleber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 4,51* | € 5,56* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 7,38* | | | | Lager 415 | | | | 25 | | € 6,95* | ab € 5,70* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,08 Liter (ab € 71,25* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|