| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec94130 Herst.-Nr.: 94130 EAN/GTIN: 4013558941301 |
| | |
|
| | |
| Schnellhärtende, dauerelastische, streich- und spachtelfähige Karosseriedichtmasse auf Kautschukbasis für universelle Anwendungen im Karosserie- und Containerbau. Produktbeschreibung: - dichtet Nähte, Falze, Fugen und Überlappungen der Karosserie wie Stoßkanten, Schweißnähte, Bodengruppen, Kofferraum, Fahrgastraum, Radkästen, Seitenteile sowie Front- und Heckschürzen dauerhaft ab
- sehr gute Haftung auf Metallen (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und vielen Kunststoffen (z. B. ABS, GFK, PUR-RIM, Polycarbonat, PUR-weich, PUR-hart, Hart PVC u.v.m.) sowie Holz- und Filzdämmplatten
- silikonfrei, nicht korrosiv
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- vibrationsfest
- überlackierbar
- überbrückt unter
- schiedlich große Dichtspalten
- zieht keine Fäden – tropffrei
- standfest
- zur Wiederherstellung der Originalstruktur
Produktdaten: - Basis: Synthese-Kautschuk
- Farbe: grau
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
Gefahrenhinweise - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen: | | Endfestigkeit: | 24 h | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1000 ml | Temperaturbeständigkeit: | –30°C bis +80°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: petec dichtmasse, dichtungspaste, Dämmmatte und -platte, K&D, Karosserie, Karosserie-Reparatur, Karosseriedichtschnur und -bänder, Klebe- und Dichtmasse, Petec |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 11,58* | € 15,11* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 14,74* | € 20,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 14,74* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 123,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|