| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec93870 Herst.-Nr.: 93870 EAN/GTIN: 4013558938707 |
| | |
|
| | |
| PROFILGUMMIKLEBER ist ein einkomponentiger und wärmebeständiger Kontaktklebstoff. Einsatzbereich: - für Innen- und Außenverklebungen von Gummiprofilen, Vollgummi, Schaumgummi, Naturgummi, Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC, Butylkautschuk am Auto, Caravan, Boot und im Haushalt
- verklebt auch untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faserzementplatten
Produktbeschreibung: - beständig gegen: Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen
- frei von aromatischen Lösemitteln
Produktdaten: - Basis: Polychloroprene
- Abbindezeit: ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur
- Zugscherfestigkeit: 3 N/mm²
- Lagerfähigkeit: 24 Monate
Gefahrenhinweise: - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | Luftfeuchtigkeit | Endfestigkeit: | 48 h | Farbe: | gelblich - transparent | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Handfestigkeit: | 10 min | Inhalt: | 70 ml | Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +120°C | Typ: | Gummikleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagekleber tube, montagekleber, petec montagekleber, Dichtstoff, Einkomponentekleber, Kleben & Dichten, Kleber, Klebstoff, Kontaktkleber, Kraftkleber, Petec, Power Kleber, Power Kleber Gel, Profilgummikleber, Reinigung, Reinigungs-Set, Spezial-Reiniger, Spiegel-Fest, Sprühkleber, Universalklebstoff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,54* | € 4,59* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,61* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,07 Liter (ab € 65,85715* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|